Sada nástrojov na časovanie benzínových motorov Vanos BMW 2.0 – 2.2 – 2.8 – 3.0
Súpr. nástrojov na časovanie pre BMW, Vanos, 3 ks
SADA NARADIA NA CASOVANIE PRE BMW VANOS
Obj. č.
1952005830
EAN 4046777681079
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
3 kusy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
BMW
Séria 3, Séria 5, Z3, Z4, Séria 7, X3, X5
Motor
2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.0
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2250 g |
Výška | 120 mm |
Dĺžka | 320 mm |
Šírka | 280 mm |