Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada nástrojov na časovanie vhodná pre VW Group 1.2 – 1.4 – 1.6 – 1.9 – 2.0 – 2.5, benzín/nafta

Súprava nástrojov na časovanie pre VW Group, 25 ks
SADA NARADIA NA CASOVANIE PRE VW GROUP

Obj. č. 1952005920

EAN 4046777681123

Cena za zvolené balenie
Sada nástrojov na časovanie vhodná pre VW Group 1.2 – 1.4 – 1.6 – 1.9 – 2.0 – 2.5, benzín/nafta

Obj. č. 1952005920
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
Oblasť použitia

VW


Golf III, Golf III Cabrio, Golf III Estate, Passat, Sharan, Vento, Polo, Lupo, Caddy, Golf IV Cabrio, Polo Classic, Bora, Golf IV, Golf IV Estate, Polo Estate, Beetle, Fox, Touran, Transporter T5, Golf Plus, Golf V, Golf V Estate, Jetta, Caddy/Caddy Maxi, Tiguan, Eos



Seat


Alhambra, Cordoba, Ibiza, Toledo, Arosa, Leon, Inca, Altea/Altea XL



Škoda


Octavia/Octavia Tour, Fabia, Superb, Roomster, Octavia II, Superb II, Fabia II, Praktik



Audi


80, A4, A6, Cabriolet, A4 quattro, A6 quattro, A8, A3, Allroad, A2, A4 Cabrio, TT, A3 Cabrio



Ford


Galaxy



Motor


1.2, 1.2 6V, 1.2 TDI PD, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI PD, 1.4 TDI PD BlueMotion, 1.4 TDI PD Ecomotive, 1.4 TDI PD GreenLine, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.9, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI PD, 1.9 TDI PD BlueMotion, 1.9 TDI PD Ecomotive, 1.9 TDI PD GreenLine, 1.9 TDI PD vRS, 1.9 TDIe PD, 2.0, 2.0 SDI, 2.0 TDI PD, 2.0 TDI PD FR, 2.0 TDI PD Freetrack, 2.0 vRS TDI PD, 2.5 TDI

Hmotnosť výrobku (na kus)

4880,000 g

Výška

135 mm

Dĺžka

515 mm

Šírka

415 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie