Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada výsuvného kovania rohovej skrinky VS COR FLEX

Sada zasúv. kovania do rohovej skrinky VS COR Flex
ROH-SET-VS-COR-FLEX-PLANERO-900

Obj. č. 0683730610

EAN 4061975297082

Cena za zvolené balenie
Sada výsuvného kovania rohovej skrinky VS COR FLEX

Obj. č. 0683730610

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre šírky skriniek od 900 do 1200 mm

Výhody montáže:


  • Vďaka dodávanej montážnej šablóne nie je potrebné počas montáže vykonávať žiadne merania

  • Kovové kovanie je možné namontovať vľavo alebo vpravo

  • Rám je pripevnený k spodnej strane skrinky pomocou niekoľkých skrutiek, vďaka čomu je montáž veľmi jednoduchá

  • Dá sa kedykoľvek dodatočne namontovať do rohových skriniek bez toho, aby ste museli odstrániť pracovnú dosku


Výhody použitia:


  • Optimálny prístup k celému obsahu skrinky

  • S integrovaným tlmiacim a samozasúvacím mechanizmom v oboch výsuvoch

  • Vymedzený pohyb zabraňuje náhodnému zatvoreniu a možnému poškodeniu susedných skriniek
Upozornenie

Dodacia doba približne 5 pracovných dní po prijatí objednávky

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre šírku korpusu

900 mm

Vhodnosť pre šírku dverí min.

450 mm

Smer otvorenia

Ľavé a pravé otváranie

Verzia klietky

Planero

Počet košov

4

Svetlá montážna výška min.

530 mm

Svetlá montážna hĺbka min.

485 mm

Nosnosť na jednu klietku

8 kg

Materiál

Oceľ/drevo

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Farba

Antracitová

KB 900 KB 1000 KB 1200
B Min. 900 Min. 1000 Min. 1000
D Min. 450 Min. 500 Min. 600
W ≥ 411 ≥ 461 ≥ 561
Obsahuje Sada výsuvného kovania rohovej skrinky VS COR FLEX:
Posuvné kovanie rohovej skrinky FLEX CORNER
1 x
Posuvné kovanie rohovej skrinky FLEX CORNER

CRNCPBRDSLIDFITT-FLEX-COR-LAVA-900MM

Popis: For cabinet widths from 900 to 1,200 mm
Množstvo: 1 x
Sada košov pre rohovú skrinku, kovanie FLEX CORNER
1 x
Sada košov pre rohovú skrinku, kovanie FLEX CORNER

BSKT-SET-F.CRNCPBRDSLIDFITT-FLCO-PL-900

Popis: For unit widths from 900 to 1200 mm
Množstvo: 1 x