Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Sada vyťahovačov závlačiek veľké rozmery, 5 ks - SADA VYRAZACOV ZAVLACIEK 5-DIELNA Sada vyťahovačov závlačiek veľké rozmery, 5 ks - SADA VYRAZACOV ZAVLACIEK 5-DIELNA
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Sada vyťahovačov závlačiek veľké rozmery, 5 ks - SADA VYRAZACOV ZAVLACIEK 5-DIELNA - 1
Sada vyťahovačov závlačiek veľké rozmery, 5 ks - SADA VYRAZACOV ZAVLACIEK 5-DIELNA - 2

Sada vyťahovačov závlačiek veľké rozmery, 5 ks

Súprava vyťahovačov závlačiek, veľké rozmery
SADA VYRAZACOV ZAVLACIEK 5-DIELNA

Obj. č. 071463 320

EAN 4046778550985

Cena za zvolené balenie
Sada vyťahovačov závlačiek veľké rozmery, 5 ks

Obj. č. 071463 320

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dvojzložková plastová rukoväť

Obsah:


  • Vyťahovač závlačiek, dĺžka 230 mm, Ø 8 mm

  • Vyťahovač závlačiek, dĺžka 240 mm, Ø 10 mm

  • Vyťahovač závlačiek, dĺžka 260 mm, Ø 12 mm

  • Vyťahovač závlačiek, dĺžka 280 mm, Ø 14 mm

  • Vyťahovač závlačiek, dĺžka 290 mm, Ø 16 mm


Ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť


  • Bezpečný úchop

  • Práca bez námahy


Ochrana proti vibráciám


Rukoväť pohlcuje vibrácie pri úderoch



Ochrana pred nárazmi


Zabraňuje poraneniam rúk



Vyrobené z temperovanej nástrojovej ocele


Dlhá životnosť



Tvrdosť na funkčnej strane: 54 – 58 HRC



Tvrdosť na strane s úderovou hlavou: 38 – 46 HRC

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

5 KS

Obsahuje Sada vyťahovačov závlačiek veľké rozmery, 5 ks:
1 x
Vyťahovač závlačiek, veľké rozmery s 2-zložkovou plastovou rukoväťou

VYRAZAC ZAVLACIEK 8MM L230MM

Popis:
Šírka špičky: 8 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Vyťahovač závlačiek, veľké rozmery s 2-zložkovou plastovou rukoväťou

VYRAZAC ZAVLACIEK 10MM L240MM

Popis:
Šírka špičky: 10 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Vyťahovač závlačiek, veľké rozmery s 2-zložkovou plastovou rukoväťou

VYRAZAC ZAVLACIEK 12MM L260MM

Popis:
Šírka špičky: 12 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Vyťahovač závlačiek, veľké rozmery s 2-zložkovou plastovou rukoväťou

VYRAZAC ZAVLACIEK 14MM L280MM

Popis:
Šírka špičky: 14 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Vyťahovač závlačiek, veľké rozmery s 2-zložkovou plastovou rukoväťou

VYRAZAC ZAVLACIEK 16MM L290MM

Popis:
Šírka špičky: 16 mm
Množstvo: 1 x