Samolepiaca ochranná fólia SK 50
Ochranná fólia samolepiaca SK 50
OCHRANNA FOLIA SK50-1000MMX100M
Obj. č. 0818500100
EAN 4050642913868
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Aplikácia je čistá, rýchla a jednoduchá
- Samolepiace
- Počas aplikácie fólie nedochádza k poškriabaniu alebo poškodeniu povrchov
- Fóliu možno jednoducho odstrániť bez zanechania zvyškov lepidla na povrchu
- Možno recyklovať (likvidácia šetrná voči životnému prostrediu)
Vysoká odolnosť voči chemickým látkam, mechanickému poškodeniu a vlhkosti.
- Fólie nie sú určené na dlhodobú ochranu povrchov, ktorá prekračuje určené trvanie ochrany. Sú určené na vnútorné aj vonkajšie použitie a po skončení určenej doby aplikácie sa musia odstrániť. Fólie nie sú vhodné na používanie pri veľkých tvarovacích procesoch. Nezodpovedáme za nesprávne používanie a z toho vyplývajúce poškodenie. V každom prípade odporúčame vykonať predbežné testy.
- Nikdy neodstraňujte fóliu trhaním (uhol odťahovania musí byť menší než 90°). Odolnosť voči UV žiareniu. Max. doba skladovania: 12 mesiacov. Prírodné kamene s otvorenými pórmi (žula, mramor, pieskovec a pod.) majú po odstránení fólie tendenciu meniť farbu a môžu na nich vznikať škvrny.
- Maximálna doba aplikácie na objekte: 6 týždňov.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na dlhodobú ochranu veľkých plôch počas maľovania, nanášania stierky, fasádnych prác, renovácií miestností a obložení vo vnútorných a vonkajších priestoroch.
Povrchy musia byť bez oleja, prachu, mastnoty a rozpúšťadiel. Teplota aplikácie: >5 °C. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Materiál | PE – polyetylén |
Dĺžka | 100 m |
Šírka | 1000 mm |
Hrúbka | 50 µm |
Teplota spracovania min. | 5 °C |
Teplotná odolnosť min. | -10 °C |
Teplotná odolnosť max. | 60 °C |
Odolnosť proti UV žiareniu | 2 mesiacov, vnútorné/vonkajšie použitie (západná Európa) |
Farba | Červená, Transparentná |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!