Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samolepiaca ochranná fólia SK 80

Ochranná fólia samolepiaca SK 80
OCHRANNA FOLIA SK80-500MMX100M

Obj. č. 0818800050

EAN 4050642882508

Cena za zvolené balenie
Samolepiaca ochranná fólia SK 80

Obj. č. 0818800050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na ochranu a pokrytie citlivých povrchov.

Aplikácia je čistá, rýchla a jednoduchá


  • Samolepiaca

  • Pri použití fólie nedochádza k škrabancom ani poškodeniu povrchov

  • Jednoduché odstránenie fólie, po ktorom nezostávajú žiadne zvyšky lepidla

  • Recyklovateľná (likvidácia je šetrná k životnému prostrediu)


Spoľahlivá ochrana


Silná odolnosť proti chemickým látkam, mechanickému poškodeniu a vlhkosti.

Upozornenie
  • Fólie nie sú určené na dlhodobú ochranu povrchov, ktorá prekračuje určené trvanie ochrany. Sú určené na vnútorné aj vonkajšie použitie a po skončení určenej doby aplikácie sa musia odstrániť. Fólie nie sú vhodné na používanie pri veľkých tvarovacích procesoch. Nezodpovedáme za nesprávne používanie a z toho vyplývajúce poškodenie. V každom prípade odporúčame vykonať predbežné testy.

  • Nikdy neodstraňujte fóliu trhaním (uhol odťahovania musí byť menší než 90°). Nemôže sa používať na medi a mosadzi. Nevhodná pre technológiou laserového rezania. Odolnosť voči UV žiareniu. Max. čas skladovania: 12 mesiacov.

  • Maximálny čas aplikácie na objekte: 6 týždňov.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Chráni citlivé povrchy pred kontamináciu a poškodením počas spracovávania, uskladnenia, prepravy a montáže. Vhodná na ochranu hladkých a mierne textúrovaných kovových povrchov, PVC profilov, lakovaných povrchov (vytvrdených) a hliníkových povrchov (lesklé, brúsené, eloxované). Fólia SK 80 je vo veľkej miere odolná voči mechanickému poškodeniu a vlhkosti.

Pokyny

Povrchy musia byť zbavené oleja, prachu, mastnoty a rozpúšťadiel. Teplota aplikácie: >5 °C. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.

Materiál

PE – polyetylén

Dĺžka

100 m

Šírka

500 mm

Hrúbka

80 µm

Teplota spracovania min.

5 °C

Teplotná odolnosť min.

-40 °C

Teplotná odolnosť max.

60 °C

Farba

Biela

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Orezávač na fóliu So špeciálne potiahnutou čepeľou

OREZAVAC

The film knife is equipped with a specially coated blade for a long service life and high cutting speeds
x 5 ks
Aktívny čistič skla

CISTIC SKIEL AKTIVNY 500ML

Aktívna čistiaca pena na čistenie sklených a hladkých povrchov bez šmúh
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Odvíjacie zariadenie, jednoduché Na ochranné fólie vozidiel, s ochrannými krytmi

ODVIJACI SYSTEM