Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samosceľovacia zmršťovacia páska

Samovulkanizačná zmršťovacia páska
PASKA ZMRSTOVACIA

Obj. č. 09850771
EAN 4011231916868

Cena za zvolené balenie
Samosceľovacia zmršťovacia páska

Obj. č. 09850771

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Umožňuje utesniť rôzne materiály spôsobom, ktorý je vodotesný a neprepúšťa vodnú paru. Vhodná na použitie v rôznych odvetviach, ako sú napr. automobilový a elektrotechnický priemysel.

Vysoká dielektrická pevnosť


Páska je ideálna na izoláciu káblov a elektrických vedení.



Vysoká kompatibilita s PE, PVC, butylom, neoprénom atď.


Môže sa používať v množstve odvetví, napríklad v sektore vozidiel a elektrickom sektore



Vysoká úroveň pružnosti


Páska sa tvarom mimoriadne dobre prispôsobí podkladovému materiálu.

Upozornenie
  • Povrchy, ktoré sa majú utesniť, musia byť úplne suché a nesmie byť na nich prach ani mastnota.

  • Ak chcete dosiahnuť perfektnú adhéziu a vodovzdorné utesnenie, omotajte pásku pevne na materiál, ktorý sa má spracovať, a potom ju prekryte.

  • Zmršťovacia páska je odolná voči UV žiareniu len v niektorých prípadoch, a preto sa musí chrániť pred priamym slnečným svetlom.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Tesní potrubia a hadice

  • Núdzové utesnenie chladičov a benzínových hadíc

  • Izolovanie elektrických vedení a káblov

  • Na použitie v oblastiach, v ktorých sa už nemôžu používať hadice zmršťované teplom

  • Zväzovanie vodičov
Pokyny

Odstráňte kryciu vrstvu PVC a úplne pásku roztiahnite

Nosný materiál

Polyizobutylén

Farba

Čierna

Šírka

19 mm

Dĺžka

10 m

Celková hrúbka

500 µm

Teplota spracovania min./max.

5 do 35 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 90 °C

Odolnosť proti UV žiareniu

Veľmi dobrý

Odolnosť proti vlhkosti

Áno

Predĺženie pri pretrhnutí / podmienky

600 % / v súlade s normou DIN EN 14410

Elektrická odolnosť proti prierazu

40 kV/mm

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

Unlimited / Skladovanie v suchu, naležato a bez prístupu prachu, 20°C a vlhkosť 50%

Odolnosť proti

Voda
UV žiarenie
Ozón
Zmäkčovadlo

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie