Samosceľovacia zmršťovacia páska
Samovulkanizačná zmršťovacia páska
PASKA ZMRSTOVACIA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoká dielektrická pevnosť
Páska je ideálna na izoláciu káblov a elektrických vedení.
Vysoká kompatibilita s PE, PVC, butylom, neoprénom atď.
Môže sa používať v množstve odvetví, napríklad v sektore vozidiel a elektrickom sektore
Vysoká úroveň pružnosti
Páska sa tvarom mimoriadne dobre prispôsobí podkladovému materiálu.
- Povrchy, ktoré sa majú utesniť, musia byť úplne suché a nesmie byť na nich prach ani mastnota.
- Ak chcete dosiahnuť perfektnú adhéziu a vodovzdorné utesnenie, omotajte pásku pevne na materiál, ktorý sa má spracovať, a potom ju prekryte.
- Zmršťovacia páska je odolná voči UV žiareniu len v niektorých prípadoch, a preto sa musí chrániť pred priamym slnečným svetlom.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
- Tesní potrubia a hadice
- Núdzové utesnenie chladičov a benzínových hadíc
- Izolovanie elektrických vedení a káblov
- Na použitie v oblastiach, v ktorých sa už nemôžu používať hadice zmršťované teplom
- Zväzovanie vodičov
Odstráňte kryciu vrstvu PVC a úplne pásku roztiahnite
Nosný materiál | Polyizobutylén |
Farba | Čierna |
Šírka | 38 mm |
Dĺžka | 10 m |
Celková hrúbka | 500 µm |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 35 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 90 °C |
Odolnosť proti UV žiareniu | Veľmi dobrý |
Odolnosť proti vlhkosti | Áno |
Predĺženie pri pretrhnutí / podmienky | 600 % / in accordance with DIN EN 14410 |
Elektrická odolnosť proti prierazu | 40 kV/mm |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | Unlimited / Skladovanie v suchu, naležato a bez prístupu prachu, 20°C a vlhkosť 50% |
Odolnosť proti | Voda |