Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka, oblá hlava s upínaním AW a tesniacou podložkou piasta®

Piasta, nehr. oceľ A2, zin. vloč., s podložkou, AW
SKRUTKA-ZAVRT-SOS.PODL-12/2-AW20-4,8X25

Obj. č. 0206824825

EAN 4045727281925

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka, oblá hlava s upínaním AW a tesniacou podložkou piasta®

Obj. č. 0206824825

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A2 so závrtným hrotom a liatym závitom vyrobeným z nehrdzavejúcej ocele, tesniacou podložkou (12 mm) a upínaním AW. Na upevňovanie vlnitých profilov (76/18) vyrobených z nehrdzavejúcej ocele a ocele v oceli ≤ 3 mm

Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM


Skrutka s tesniacou podložkou ∅ 14 mm, 3 mm EPDM je vhodná najmä na upevňovanie hriadeľových profilov (napr. 18/76)



Dodatočný optimálny prenos doťahovacieho momentu cez upínanie AW



Vhodné na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184


  • Oceľ/oceľ

  • Hliník/oceľ

  • Hliník/hliník