Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka pias®, šesťhranná hlava Nehrdzavejúca oceľ A2

Pias W-214, nehr. oceľ A2, bez p. úpr., 6-hr. hl.

Obj. č. 021414819

EAN 4056807792484

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka pias®, šesťhranná hlava Nehrdzavejúca oceľ A2

Obj. č. 021414819

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevňovanie hliníkových profilov k hliníkovým podkladom ≤ 4 mm

Skrátenie času montáže vŕtacím hrotom najmenej o 50 %:


  • Vŕtanie bez zrnenia

  • Rezanie závitov

  • Upevňovanie

Všetko jedným úkonom



Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184


  • Hliník/hliník
Upozornenie
  • Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)

  • Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené

  • Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

CS

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Podzemné

Hliník

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

19 mm

Priemer hlavy (dk)

10,5 mm

Priemer príruby (dk)

9,75 mm

Výška hlavy (k1)

5,4 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

6,5 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom)

16 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

4,5 mm

Pre hrúbku spodnej konštrukcie max.

3 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

1,8-10 mm

Schválenie

ETA-10/0184

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1700-2500 ot/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie