Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka s trúbkovitou hlavou

GEFU, oceľ, lamel. zin., strieb., TXP, trúbk. hl.
SKR ZAP 22MM DIN7500 TXP40 ZFSHL M8X50

Obj. č. 0209920850

EAN 4062856137152

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka s trúbkovitou hlavou

Obj. č. 0209920850

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7500-1, veľká hlava, cementovaná oceľ (-O-), lamelové zinkovanie, strieborná, TXplus

Závitotvárniaca skrutka s veľkou zápustnou hlavou na upevňovanie podlahových panelov k oceľovým podkladom



Závitorezné skrutky vytvárajú závit matice v liatych slepých otvoroch, okrajových otvoroch, vŕtaných, laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Na rozdiel od prerezávania závitu sa pri rezaní závitov nenarúša štruktúra materiálu v protizávite. Namiesto toho sa materiál premiestni a mechanicky spevňuje.

Upozornenie

Drážkovací hrot nie je vhodný na montáž. Dĺžka drážkovacieho hrotu je 5XP (P = stúpanie závitu, pri priemere M8 sa P = 1,25 mm).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Montáž podlahových panelov pre prívesy, nakladacie plošiny, sklady atď.

Pokyny
  • Podlahový panel (drevené/viacvrstvové dosky) predvŕtajte použitím priemeru min. 9 mm

  • V otvoroch v podlahovom paneli vytvorte zapustenie podľa veľkej zápustnej hlavy skrutky alebo určenej hĺbky zapustenia

  • Predvŕtajte oceľový podklad pre drážku závitu M8

  • Pri výbere priemeru vrtáka berte do úvahy pevnosť a hrúbku materiálu (odporúča sa priemer 7,2 mm)


Odporúča sa vykonať predbežné testovanie.

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

50 mm

Priemer hlavy (dk)

22,5 mm

Výška hlavy (k1)

6 mm

Normy

DIN 7500-1

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Vnútorný pohon

TXP40

Druh závitu

Metrický závit

Orientačné hodnoty pre priemery dier

7,2 mm

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Tvar hlavy

Trúbková hlava

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit TX 1/4

BIT TX40 ZELENY 1/4 L25MM

Krátke vyhotovenie pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Hrot TX (1/4) E 6.3 (1/4)

BIT-TX40-ZELENY-1/4IN-L70MM

Hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
x 5 ks
Kužeľový záhlbník HSCo 90° s priečnym otvorom

KUZELOVY ZAHLBNIK S DIEROU-HSCO-90G-(D2

Na odstraňovanie ostrín bez chvenia a zapúšťanie otvorov