Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava s redukovaným vŕtacím hrotom a tesniacou podložkou piasta®
Piasta SST, zn lam. povrch. red. závr. hrot, podl.
SKRUTKA ZAVRT. 6HR PIA WSH 16 A2 4,8X38
Obj. č. 0214884838
EAN 4011231276320
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM
Skrátenie času montáže pomocou vŕtacieho hrotu o 50 %:
- Vŕtanie bez stredovej perforácie
- Rezanie závitov
- Upevňovanie
Všetko v jednom kroku
Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184
- Oceľ/oceľ – pre ∅ 4,8 mm a 6,3 mm
- Hliník/oceľ – pre ∅ 6,3 mm
- Hliník/hliník – pre ∅ 6,3 mm
- Všeobecné stavebné povolenie Z-14.1-4
- Európske technické osvedčenie ETA 10/0184
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Bimetal |
Povrch | lamelové pozinkovanie |
Materiál tesniacej podložky | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch tesniaceho krúžku | Bez povrchovej úpravy |
Materiál tesnenia | Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s objímkou |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Podzemné | Oceľ, Hliník |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 38 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,9 mm |
Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2) | 16 mm |
Hrúbka podložky (h1) | 3 mm |
Výška hlavy (k1) | 5,4 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 4,5 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) | 36 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 2,5 mm |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie max. | 1,5 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0-22 mm |
Schválenie | ETA-10/0184 |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1700-2500 ot/min |