Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava s tesniacou podložkou pias®
Závitorez. fasádne stav. skr. pias, tesniaca podl.
SKRUTKA ZAVRT.PIAS 6 HR ZN WSH19 4,8X85
Obj. č. 0214748859
EAN 4011231274166
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tesniaca podložka pozostáva z pozinkovanej kovovej zadnej časti vyrobenej z ocele s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM
Skrátenie času montáže pomocou vŕtacieho hrotu o 50 %:
- Vŕtanie bez stredovej perforácie
- Rezanie závitov
- Upevňovanie
Všetko v jednom kroku
Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184
- Oceľ/oceľ – pre ∅ 4,2 mm – ∅6,3 mm
Galvanizované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri upevňovacích prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Materiál tesniacej podložky | Oceľ |
Povrch tesniaceho krúžku | Pozinkované |
Materiál tesnenia | Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s objímkou |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Podzemné | Oceľ, Hliník |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 85 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,5 mm |
Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2) | 19 mm |
Hrúbka podložky (h1) | 4,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,4 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 6 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) | 59 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 4,4 mm |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie max. | 3,0 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 22,5-71,5 mm |
Schválenie | ETA-10/0184 |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1700-2500 ot/min |