Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava s tesniacou podložkou pias®

Závitorez. fasádne stav. skr. pias, tesniaca podl.
SKRUTKA ZAVRT.PIAS 6 HR ZN WSH19 6,3X19

Obj. č. 0214763199

EAN 4011231274425

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava s tesniacou podložkou pias®

Obj. č. 0214763199

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 300 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Cementovaná, pozinkovaná, modrá pasivovaná oceľ a tesniaca podložka. Na upevňovanie oceľových profilov k oceľovým podkladom ≤ 5 mm

Tesniaca podložka pozostáva z pozinkovanej kovovej zadnej časti vyrobenej z ocele s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM



Skrátenie času montáže pomocou vŕtacieho hrotu o 50 %:


  • Vŕtanie bez stredovej perforácie

  • Rezanie závitov

  • Upevňovanie

Všetko v jednom kroku



Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184


  • Oceľ/oceľ – pre ∅ 4,2 mm – ∅6,3 mm
Upozornenie

Galvanizované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri upevňovacích prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Materiál tesniacej podložky

Oceľ

Povrch tesniaceho krúžku

Pozinkované

Materiál tesnenia

Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s objímkou

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Podzemné

Oceľ, Hliník

Menovitý priemer (d1)

6,3 mm

Dĺžka (l1)

19 mm

Priemer hlavy (dk)

13,2 mm

Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2)

19 mm

Hrúbka podložky (h1)

4,0 mm

Výška hlavy (k1)

6,4 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

8,4 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom)

16 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

6,0 mm

Pre hrúbku spodnej konštrukcie max.

5,0 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0-3,5 mm

Schválenie

ETA-10/0184

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1200-1800 ot/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie