Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Segmentovaný diamantový rezný kotúč pre stavenisko

Diamantový rezný kotúč, segmentovaná konštrukcia
DIAMANTOVY KOTUC STAVBY D115

Obj. č. 5527160115

EAN 4058794210835

Cena za zvolené balenie
Segmentovaný diamantový rezný kotúč pre stavenisko

Obj. č. 5527160115

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi univerzálny, odolný a cenovo dostupný kotúč pre stavebníctvo, vhodný aj na použitie na drážkovacích frézach
  • Vysoko ekonomické riešenie: vďaka výške segmentov 10 mm je zaručená dlhá životnosť v kombinácii s funkčnosťou a ekonomickou prevádzkou

  • Lepšie charakteristiky rezania, ako sú odvetrávacie segmenty na lepší odvod tepla a odstraňovanie prachu v porovnaní s bežnými segmentmi
Upozornenie
  • Diamantové rezné kotúče sa pri nadmerne vysokých otáčkach otupujú a pri nedostatočnej rýchlosti na okrajovom povrchu sa príliš rýchlo opotrebúvajú

  • Ak sa stratí ľahkosť rezania (nastáva silné iskrenie), nabrúste kotúč pomocou rezania abrazívneho materiálu, napríklad pieskovca

  • Väčšie prierezy obrobku rozrežte na niekoľko úsekov

  • Pracujte bez tlačenia – hmotnosť stroja je dostačujúca. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie.

  • Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!

  • Napriek vysokej úrovni bezpečnosti tohto nástroja pri práci vždy používajte ochranné okuliare a oblečenie

  • Riaďte sa informáciami na štítku (max. otáčky), obmedzeniami používania a bezpečnostnými pokynmi

  • Smer šípky na kotúči sa musí zhodovať so smerom otáčania stroja

  • Nepoužívajte na brúsenie bočnou stranou

  • Používajte vhodnú ochrannú kuklu (kapucňu)

  • Upnutie môže vykonať len vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, otestujte fungovanie)

  • V prípade nesprávneho upnutia alebo používania brúsnych nástrojov alebo ich poškodenia hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Obzvlášť vhodné pre starý betón, betón, betón s odkrytým kamenivom, jemne vystužený železobetón, Poroton, hlinené tehly, betónové potrubia, zámkovú dlažbu, jemné slinkové tehly, drsný betón, vápenno-pieskové tehly

  • Na suché aj mokré rezanie

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Rezná rýchlosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita rezu (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Priemer (Ø)

115 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Výška segmentu

10 mm

Hrúbka segmentu

2,2 mm

Počet segmentov

9 KS

Spojenie segmentov

Laser

Otáčky max.

13300 ot/min

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Bezpečnostné okuliare CEPHEUS®

OKULIARE OCHRANNE CEPHEUS

Ľahké priliehavé ochranné okuliare
x 1 ks
Brúsny kameň Pre diamantové rezné kotúče, miskovité kotúče a jadrové vŕtacie korunky (okrem PCD)

OSTRIACI KAMEN 320X160X30MM

Pôvodné rezné vlastnosti možno jednoducho obnoviť vŕtaním alebo rezaním do brúsneho kameňa
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie