Segmentovaný diamantový rezný kotúč pre stavenisko
Diamantový rezný kotúč, segmentovaná konštrukcia
KOTUC DIAMANTOVY D230MM
Obj. č. 5527160230
EAN 4058794210897
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi univerzálny, odolný a cenovo dostupný kotúč pre stavebníctvo, vhodný aj na použitie na drážkovacích frézach
- Vysoko ekonomické riešenie: vďaka výške segmentov 10 mm je zaručená dlhá životnosť v kombinácii s funkčnosťou a ekonomickou prevádzkou
- Lepšie charakteristiky rezania, ako sú odvetrávacie segmenty na lepší odvod tepla a odstraňovanie prachu v porovnaní s bežnými segmentmi
Upozornenie
- Diamantové rezné kotúče sa pri nadmerne vysokých otáčkach otupujú a pri nedostatočnej rýchlosti na okrajovom povrchu sa príliš rýchlo opotrebúvajú
- Ak sa stratí ľahkosť rezania (nastáva silné iskrenie), nabrúste kotúč pomocou rezania abrazívneho materiálu, napríklad pieskovca
- Väčšie prierezy obrobku rozrežte na niekoľko úsekov
- Pracujte bez tlačenia – hmotnosť stroja je dostačujúca. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie.
- Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!
- Napriek vysokej úrovni bezpečnosti tohto nástroja pri práci vždy používajte ochranné okuliare a oblečenie
- Riaďte sa informáciami na štítku (max. otáčky), obmedzeniami používania a bezpečnostnými pokynmi
- Smer šípky na kotúči sa musí zhodovať so smerom otáčania stroja
- Nepoužívajte na brúsenie bočnou stranou
- Používajte vhodnú ochrannú kuklu (kapucňu)
- Upnutie môže vykonať len vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, otestujte fungovanie)
- V prípade nesprávneho upnutia alebo používania brúsnych nástrojov alebo ich poškodenia hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Obzvlášť vhodné pre starý betón, betón, betón s odkrytým kamenivom, jemne vystužený železobetón, Poroton, hlinené tehly, betónové potrubia, zámkovú dlažbu, jemné slinkové tehly, drsný betón, vápenno-pieskové tehly
- Na suché aj mokré rezanie
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rezná rýchlosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 230 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Výška segmentu | 10 mm |
Hrúbka segmentu | 2,4 mm |
Počet segmentov | 16 KS |
Spojenie segmentov | Laser |
Otáčky max. | 6600 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!