Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Sekundové lepidlo Klebfix PLASTOBOND - PLASTOBOND 20G Sekundové lepidlo Klebfix PLASTOBOND - PLASTOBOND 20G Sekundové lepidlo Klebfix PLASTOBOND - PLASTOBOND 20G Sekundové lepidlo Klebfix PLASTOBOND - PLASTOBOND 20G Sekundové lepidlo Klebfix PLASTOBOND - PLASTOBOND 20G Sekundové lepidlo Klebfix PLASTOBOND - PLASTOBOND 20G
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/_5ZfLgO2QhQ

Sekundové lepidlo Klebfix PLASTOBOND - PLASTOBOND 20G - 1
Sekundové lepidlo Klebfix PLASTOBOND - PLASTOBOND 20G - 2
Sekundové lepidlo Klebfix PLASTOBOND - PLASTOBOND 20G - 3
Sekundové lepidlo Klebfix PLASTOBOND - PLASTOBOND 20G - 4
Sekundové lepidlo Klebfix PLASTOBOND - PLASTOBOND 20G - 5
Sekundové lepidlo Klebfix PLASTOBOND - PLASTOBOND 20G - 6

Sekundové lepidlo Klebfix PLASTOBOND

Sekundové lepidlo Klebfix PLASTOBOND
PLASTOBOND 20G

Obj. č. 0893091

EAN 4050641107336

Cena za zvolené balenie
Sekundové lepidlo Klebfix PLASTOBOND

Obj. č. 0893091

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rýchle zlepenie ťažko zlepiteľných plastov.

Jednoduchá manipulácia


Ergonomický tvar fľaše umožňuje jednoduché používanie jednou rukou



Praktický špeciálny uzáver


Na čistú aplikáciu bez upchatia výstupného otvoru



Neobsahuje rozpúšťadlá ani silikón

Upozornenie
  • Odporúča sa používať ochranné rukavice a bezpečnostné okuliare.

  • Ak sú povrchy príliš suché alebo kyslé, tvrdnutie sa spomalí alebo znemožní, zatiaľ čo vyššie úrovne vlhkosti a zásadité povrchy budú mať zrýchľujúci účinok.

  • V dôsledku tlaku pary tekutého lepidla môže pomalé vytvrdzovanie nadbytočného produktu okolo miesta lepenia viesť k vzniku bielych usadenín (kvetový efekt). Sú to výpary lepidla, ktoré stvrdnú. Možno ich odstrániť napr. pomocou izopropylalkoholu alebo acetónu. Je však dôležité overiť, či sú povrchy dielov, ktoré sa majú čistiť, tiež odolné voči týmto rozpúšťadlám. Kvetovému efektu možno zabrániť alebo ho obmedziť úsporným použitím lepidla a zabezpečením dostatočnej vlhkosti vzduchu a vetrania v pracovnom priestore.
Oblasť použitia
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4-v-1
Klebfix
4 v 1
Nanesenie
pomocou štetca
Klebfix
GAN
Klebfix
2C
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
Zinok
PlastyABS
GRP⚫1
EPDM
Guma
Tvrdé peny⚫1⚫1⚫1⚫1
Neoprén
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polyamid
Polykarbonát = PC
Polystyrén⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silikón⚫1
Polystyrén⚫1⚫1
Lakované povrchyLakované povrchy
Drevo a drevené materiályDrevo (MDF, drevotrieska)
Laminátové panely
(Resopal, Ultrapas)
Dekoratívne panely
Korok
Kameň a stavebné materiályBetón
Bitúmenové povrchy
Pórobetón, sadra, sadrokartónová doska
Syntetický kameň (Corian, Varicor)
HPL
Prírodný kameň (mramor, žula)⚫1
Kameň
Cementovláknité dosky
InéSmalt⚫1
Sklo
Sklenené vlákno
Zrkadlo⚫1
Porcelán, keramika, dlaždice
Papier
Lepenka
Tkanina
Koža
KovHliník ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Olovo
Nehrdzavejúca oceľ
Meď
Mosadz
Oceľ/železo

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, poskytovaním tejto služby nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Toto kyanoakrylátové konštrukčné lepidlo so strednou viskozitou je charakteristické svojou vylepšenou odolnosťou voči nárazom. Súvisí to s dobrou odolnosťou voči odlupovaniu, teplotným zmenám a vlhkosti. Preto sa môže používať predovšetkým v prípadoch s meniacim sa zaťažením alebo v prípadoch, kedy sa vyžadujú skúšky odolnosti pri páde.

Pokyny

Substráty musia byť čisté, suché a zbavené mastnoty. Informácie o príprave pred aplikáciou nájdete v hárku s technickými údajmi. Naneste tenkú, rovnomernú vrstvu lepidla len na jeden z povrchov, ktoré chcete zlepiť. Dostatočným tlakom ihneď spojte povrchy, aby sa zaručil úplný kontakt.

Chemický základ

Etylester kyseliny kyanoakrylátovej

Farba

Transparentná

Hustota

1,04 g/cm³

Viskozita min./max.

320-420 mPas

Rozťažnosť

3 %

Veľkosť zlepeného miesta (škáry) max.

0,15 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-55 do +105 °C

Teplotný rozsah použitia min./max.

-55 do 105 °C

Teplota spracovania min./max.

5 do 35 °C

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje rozpúšťadlá.

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

12 Mesiac / Izbová teplota

Obsah

19,2 ml

Hmotnosť obsahu

20 g

Pevnosť v ťahu a šmyku v súlade s normou DIN EN 1465
Materiál Typický čas spájania Typické hodnoty pevnosti v ťahu a šmyku
Oceľ 30 – 40 sekúnd >22 N/mm2
Hliník 30 – 40 sekúnd >17 N/mm2
PA 30 – 40 sekúnd 10 – 30 N/mm2
PVC 30 – 40 sekúnd 10 – 20 N/mm2*
Polykarbonát 10 – 20 sekúnd 10 – 20 N/mm2*
POM 30 – 40 sekúnd 7 – 12 N/mm2
EPDM 10 – 20 sekúnd >10 N/mm2*
Neoprén 10 – 20 sekúnd >10 N/mm2*
*Poškodenie materiálu
Čas upevnenia
Hliník/hliník 30 až 40 sekúnd
SBR/SBR 10 až 15 sekúnd
EPDM/EPDM 10 až 20 sekúnd
Rýchlosť vytvrdzovania možno urýchliť použitím aktivátora
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Základný náter pre sekundové lepidlá

PRIMER SUPERGLUE 50ML

Na zlepšenie adhézie ťažko zlepiteľných plastov
x 1 ks
Aktivátor

AKTIVATOR PRE SEKUNDOVE LEPIDLO 150ML

Na urýchlenie vytvrdzovania sekundových lepidiel
x 1 ks
Čistiaca utierka Tex-Rein

HANDRICKA CISTIACA

Výnimočne jemná čistiaca utierka vhodná na povrchy citlivé na prach a vlákna
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 0
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 0
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 0
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 0
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie