Servisná jednotka klimatizácie vozidiel COOLIUS® A10
Servisná jedn. klimatizácie vozidiel COOLIUS A10
A/C SERVISNE ZARIADENIE-COOLIUSA10-REV01
Obj. č. W050101038
EAN 4065746468992
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Efektivita pri používaní v teréne
- Inovatívna konštrukcia meradiel s prepravným zámkom
- Maximálna úroveň eliminácie nárazu
- Možno používať s meničom napätia
Dômyselná dokumentácia
- Export údajov do programu Excel prostredníctvom rozhrania USB
- Dokumentácia jednotlivých servisných úkonov
- Hodnotenie celkovej spotreby chladiva
Rýchla zmena typu oleja, napríklad PAG -> POE
Inteligentný výplach potrubného systému a servisných hadíc
Dlhé servisné intervaly
Použitie vysokokvalitných a špeciálne navrhnutých komponentov
Bez nežiaduceho prístupu
Prispôsobený prístup vďaka 4-miestnemu heslu
Obsah balenia
- Servisné hadice 2 × 3 m so štandardnou rýchloupínacou spojkou
- Databáza úrovní plnenia vozidiel
- Nálepky pre rôzne oleje a UV aditíva
- Kniha údržby
- Stručný návod na obsluhu (s webovým prepojením na návody vo viacerých jazykoch)
- Pokyny k zariadeniu
Hárky údajov(X)
Servis klimatizácie v klimatizačných jednotkách vo vozidlách, dodávkach, úžitkových vozidlách, stavebných vozidlách a poľnohospodárskych vozidlách.
Hmotnosť zariadenia | 65 kg |
Šírka | 572 mm |
Výška | 1045 mm |
Hĺbka | 545 mm |
Typ chladiva | R134a |
Objem náplne, chladivo | 11 kg |
Presnosť plnenia chladiva | +/-15g |
Výkon vákuového čerpadla | 100 l/min |
Odsávací výkon | 300 g/min |
Displej | 4-riadkový LCD |
Prevádzkový tlak max. | 20 bar |
Schválenie | CE |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 77,400 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!