Šesťhranná matica
ISO 4032, polyamid 6.6, prírodný
MATICA 6HR ISO4032 PA6.6 VK5,5 M3
Obj. č.
03233
EAN 4011231339919
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 4032, polyamid 6.6, prírodný
- Štandard metrický závit
- Pevnosť v ťahu 60-80 N/mm²
- Odolné voči minerálnym olejom, benzínu a slabým zásaditým roztokom.
- Odolné voči teplotám od -40 °C do +150 °C
- Absorpcia vody 8 – 10 %
Upozornenie
Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M3 |
Výška (m1) | 2,4 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS5.5 |
Normy | ISO 4032 |
Materiál | Polyamid – PA6.6 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |