Skriňová rúrka, oválna
TYC SATNIK. ST OVAL (NI) 2500MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pevná šatníková koľajnica na narezanie na požadované rozmery šatníka
- Vysokokvalitné povrchy
- Záťažová skúška podľa normy DIN EN 68890 pri 400 N na meter
Maximálna šírka bez opory (zvárané rúrky) podľa záťažovej skúšky:
- Hrúbka materiálu 0,6 mm = 1150 mm
- Hrúbka materiálu 0,8 mm = 1250 mm
- Hrúbka materiálu 1,0 mm = 1300 mm
- Hrúbka materiálu 1,5 mm = 1500 mm
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Poniklované |
Verzia | Valcovaný |
Šírka (B) | 15 mm |
Výška (H) | 30 mm |
Hrúbka materiálu (S) | 1 mm |
Dĺžka (L) | 2500 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!