Šesťhranná matica s prírubou a upínacím dielom (nekovovou vložkou) DIN 6926, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
NUT-HEX-FLG-DIN6926-8-(A2K)-M8
Obj. č. 03689998
EAN 4055375552957
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 6926 bola zrušená a nahradená normou EN 1663. Niektoré prvky sú podobné (Matice s jemným závitom zahrnuté do normy DIN EN 1666 | Zmenená výška matice | Veľkosť kľúča pre M10 zmenená z 15 mm na 16 mm | Odstránená trieda pevnosti 12), (Matice so štandardným závitom zahrnuté do normy DIN EN 1663 | Zmenená výška matice | Veľkosť kľúča pre M10 zmenená z 15 mm na 16 mm | Trieda pevnosti 12 odstránená | Pridaná trieda pevnosti 6).
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Výška (h1) | 11,1 mm |
Priemer príruby (dc) | 17,9 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Normy | DIN 6926 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |