Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s upínacím dielom (hnedá, nekovová vložka) ISO 7040, oceľ 10, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), s hnedým krúžkom

ISO 7040, oceľ 10, pozinkovaná s hnedým krúžkom

Obj. č. 5162040120
EAN 4046777172676

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s upínacím dielom (hnedá, nekovová vložka) ISO 7040, oceľ 10, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), s hnedým krúžkom

Obj. č. 5162040120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 7040 nahrádza normu DIN 982 | Niektoré prvky sú podobné | Závity M7, M18, M22 boli odstránené | Závity M3, M4, M30 a M36 boli pridané | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10512 | Trieda tvrdosti 12 bola odstránená | Norma ISO 7040 platí pre triedy tvrdosti 5, 8, 10.