Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, s vysokým profilom a upínacím dielom (nekovovou vložkou) s jemným závitom DIN 982, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 982, pozinkovaná oceľ 8, jemný závit
MATICA STOP DIN982 8 VK17 A2K M10X1,25

Obj. č. 037110 125

EAN 4011231350679

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, s vysokým profilom a upínacím dielom (nekovovou vložkou) s jemným závitom DIN 982, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 037110 125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 982 bola zrušená a nahradená normou ISO 10512. Niektoré prvky sú podobné (Závit M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 a M39×3 odstránené | Zmenená výška matice | Zmena veľkosti kľúča pre závit M10, M12 a M14 na 16, 18 a 21 mm | Štandardný závit zaradený do normy ISO 7040 | Trieda pevnosti 5 a 12 odstránená | Norma ISO 10512 sa vzťahuje na triedy pevnosti 6, 8, 10).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 982

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Upínací diel polyamidového krúžku

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M10 x 1,25

Výška (h1)

11,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie