Šesťhranná matica, s vysokým profilom a upínacím dielom (nekovovou vložkou) s jemným závitom DIN 982, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 982, pozinkovaná oceľ 8, jemný závit
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 982 bola zrušená a nahradená normou ISO 10512. Niektoré prvky sú podobné (Závit M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 a M39×3 odstránené | Zmenená výška matice | Zmena veľkosti kľúča pre závit M10, M12 a M14 na 16, 18 a 21 mm | Štandardný závit zaradený do normy ISO 7040 | Trieda pevnosti 5 a 12 odstránená | Norma ISO 10512 sa vzťahuje na triedy pevnosti 6, 8, 10).
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | DIN 982 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M27 x 2 |
Výška (h1) | 32 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS41 |