Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová), jemný závit
DIN 980 V, oceľ I10I, Zn-Ni, jemný závit
MAT-SLO-DIN980-V-I10I-(P3E)-WS22-M14X1,5
Obj. č. 0263001415
EAN 4046778962474
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ochrana pred stratou stlačením tela matice
Norma DIN 980 bola zrušená a nahradená normou ISO 10513. Existuje istá obmedzená podobnosť (závit M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2 a M39×3 odstránené | zmenená výška matice | šírka plochých častí sa zmenila pre M10, M12 a M14 na 16, 18 a 21 mm | Štandardný závit zaradený do normy ISO 7042 | trieda pevnosti 5 odstránená | norma ISO 10513 sa vzťahuje na triedy pevnosti 8, 10, 12).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M14 x 1,5 |
Výška (m1) | 14 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS22 |
Normy | DIN 980 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | I10I |
Povrch | Zinok, nikel |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 720 h |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Jednodielna upínacia matica kov |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |