Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová), jemný závit

DIN 980 V, oceľ I10I, Zn-Ni, jemný závit
MAT-SLO-DIN980-V-I10I-(P3E)-WS24-M16X1,5

Obj. č. 0263001615

EAN 4046778962498

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová), jemný závit

Obj. č. 0263001615

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 980, oceľ, trieda pevnosti 10, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (P3E)

Ochrana pred stratou stlačením tela matice

Upozornenie

Norma DIN 980 bola zrušená a nahradená normou ISO 10513. Existuje istá obmedzená podobnosť (závit M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2 a M39×3 odstránené | zmenená výška matice | šírka plochých častí sa zmenila pre M10, M12 a M14 na 16, 18 a 21 mm | Štandardný závit zaradený do normy ISO 7042 | trieda pevnosti 5 odstránená | norma ISO 10513 sa vzťahuje na triedy pevnosti 8, 10, 12).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M16 x 1,5

Výška (m1)

16 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS24

Normy

DIN 980

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

I10I

Povrch

Zinok, nikel

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

720 h

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Jednodielna upínacia matica kov

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie