Šesťhranná matica, typ B/A4
Šesťhranná matica A4, pre fixačnú kotvu W-FAZ-IG
MATICA-6HR-WSH-COMBI-A4/70-SLIDCOAT-M10
Obj. č. 0904810140
EAN 4048539961566
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 934 nehrdzavejúca oceľ A4, s podložkou v súlade s normou DIN EN ISO 7089 (DIN 125), nehrdzavejúca oceľ A4. Na použitie s fixačnou kotvou W-FAZ-IG/A4 a závitovou tyčou
Na použitie so závitovými tyčami s osvedčením o schvaľovacej skúške 3.1
Upozornenie
Šesťhranné skrutky, zápustné skrutky, podložky, zápustné podložky a matice majú špeciálnu povrchovú úpravu a ich používanie je povolené len v ukotvovacích systémoch v súlade s normou ETA-99/0011.
Schválenie ETA-99/0011
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Normy | DIN 934 |
Priemer závitu | 10 mm |
Veľkosť kľúča | 17 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!