Šesťhranná matica, typ B/A4
Šesťhranná matica A4, pre fixačnú kotvu W-FAZ-IG
MATICA-6HR-WSH-COMBI-A4/70-SLIDCOAT-M12
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na použitie so závitovými tyčami s osvedčením o schvaľovacej skúške 3.1
Šesťhranné skrutky, zápustné skrutky, podložky, zápustné podložky a matice majú špeciálnu povrchovú úpravu a ich používanie je povolené len v ukotvovacích systémoch v súlade s normou ETA-99/0011.
Schválenie ETA-99/0011
Hárky údajov(X)
Normy | DIN 934 |
Priemer závitu | 12 mm |
Veľkosť kľúča | 19 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!