Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Šesťhranná matica, typ B/A4 - MATICA-6HR-WSH-COMBI-A4/70-SLIDCOAT-M6
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Šesťhranná matica, typ B/A4 - MATICA-6HR-WSH-COMBI-A4/70-SLIDCOAT-M6 - 1

Šesťhranná matica, typ B/A4

Šesťhranná matica A4, pre fixačnú kotvu W-FAZ-IG
MATICA-6HR-WSH-COMBI-A4/70-SLIDCOAT-M6

Obj. č. 0904806140

EAN 4048539961542

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, typ B/A4

Obj. č. 0904806140

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 934 nehrdzavejúca oceľ A4, s podložkou v súlade s normou DIN EN ISO 7089 (DIN 125), nehrdzavejúca oceľ A4. Na použitie s fixačnou kotvou W-FAZ-IG/A4 a závitovou tyčou

Na použitie so závitovými tyčami s osvedčením o schvaľovacej skúške 3.1

Upozornenie

Šesťhranné skrutky, zápustné skrutky, podložky, zápustné podložky a matice majú špeciálnu povrchovú úpravu a ich používanie je povolené len v ukotvovacích systémoch v súlade s normou ETA-99/0011.

Schválenie ETA-99/0011

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 934

Priemer závitu

6 mm

Veľkosť kľúča

10 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie