Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka s jemným závitom až po hlavu DIN 961, oceľ 8.8, bez povrchovej úpravy

SCR-HEX-DIN961-8.8-WS24-M16X1,5X70

Obj. č. 006721670

EAN 4046778809243

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka s jemným závitom až po hlavu DIN 961, oceľ 8.8, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 006721670

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 961 bola zrušená a nahradená normou ISO 8676. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M16 x 1,5

Dĺžka (l1)

70 mm

Výška hlavy (k1)

10 mm

Normy

DIN 961

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Doba trvania ochrany proti korózii (3)

0 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS24

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm

Tvar závitu

Jemný závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

70 mm

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tightening torque 90% yield strength (1)

217 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

43,8-87,7 kN

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV

Nut to be used with strength class

≥ 8

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vysokoteplotná mazacia pasta HSP 1400

SPREJ VYSOKOTEPLOTNY HSP 1400 300ML

Sivá mazacia pasta bez obsahu kovov, ktorá znižuje opotrebovanie, spoľahlivo oddeľuje povrchy a zaisťuje skvelú ochranu proti korózii.
Šesťhranná matica s jemným závitom DIN 934, oceľ I8I, bez povrchovej úpravy

MATICA 6 HR. DIN934 I8I V.KL.24 M16X1,5

Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-16

Klinová poistná podložka: efektívne predchádza uvoľneniu laterálne zaťažených, vibrujúcich skrutkových spojov vystavených pôsobeniu oscilácie
Poistná podložka S pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

PODLOZKA-LOK-S-24,0X17,0X1,20

3/4-palcový momentový kľúč s račňou s priechodným otvorom

KLUC MOMENTOVY USK 3/4 110 - 550NM

Dlhý momentový kľúč s 3/4-palcovým upnutím
x 1 ks
1/2-palcový momentový kľúč s račňou s priechodným otvorom

KLUC MOMENTOVY 1/2 PAL-(60-300NM)

Momentový kľúč na uťahovanie v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek s 1/2-palcovým priechodným štvorhranným upnutím a račňovou hlavou
x 1 ks
Momentový kľúč 3/4“

KLUC MOMENTOVY 3/4 PALCOVY 80-400NM

Dlhý momentový kľúč s 3/4-palcovým upnutím
x 1 ks
Prémiová prevlečná račňa pre 1/2 momentový kľúč

KLUC MOMENTOVY-1/2IN-PREMIUM-(60-300NM)

Vysokokvalitný momentový kľúč s 1/2 palcovým prevlečným štvorcovým držiakom a račňovou hlavou
x 1 ks
Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089 oceľ, 200 HV, bez povrchovej úpravy

WSH-ISO7089-200HV-16

Plochá podložka s veľkým vonkajším priemerom ISO 7093-1 oceľ 200 HV, obyčajná

WSH-ISO7093/1-200HV-16

x 50 ks