Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranné matice

ISO 4032, žltá pozinkovaná oceľ 6/8 (A2C)
MATICA-HEX-ISO4032-8-WS16-(A2C)-M10

Obj. č. 0317810

EAN 4038898749646

Cena za zvolené balenie
Šesťhranné matice

Obj. č. 0317810

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4032, oceľ 6/8, žltá pochr. pozinkovaná (A2C)
Upozornenie

Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Žiadne prvky nie sú podobné | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M10

Výška (m1)

8,4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS16

Normy

ISO 4032

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie