Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Shoelaces, recycled

Shoelaces, recycled
ŠNÚRKY DO TOPANOK ČIER/BIEL 90CM

Obj. č. M437578090
EAN 4255576540542

Cena za zvolené balenie
Shoelaces, recycled

Obj. č. M437578090

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

These durable shoelaces are made of polyester, 55 % of which is made from recycled materials, and come in three lengths: shoes 90 cm, boots 120 cm or 150 cm (depending on shaft height)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna, Biela

Dĺžka

90 cm

Materiál

100 % polyester (55 % recyklovaný polyester)

Umývateľné pri

30°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie