Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Shoelaces, recycled

Shoelaces, recycled
ŠNÚRKY DO TOPANOK ČIERNE 90CM

Obj. č. M437579090
EAN 4255576540573

Cena za zvolené balenie
Shoelaces, recycled

Obj. č. M437579090

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

These durable shoelaces are made of polyester, 55 % of which is made from recycled materials, and come in three lengths: shoes 90 cm, boots 120 cm or 150 cm (depending on shaft height)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Dĺžka

90 cm

Materiál

100 % recyklovaný polyester

Umývateľné pri

30°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie