Silové bočné štikacie kliešte VDE, DIN ISO 5749 IEC 60900
Sil.b.št.k.VDE DIN ISO 5749 IEC 60900
KLIESTE BOCNE SILNE VDE
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na strihanie strunových, tvrdých a mäkkých drôtov
- Na prácu s dielmi pod napätím až 1000 V (AC) a až 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
- Silovo nenáročné a čisté strihanie vďaka frézovanej presnej reznej hrane
- Mimoriadne kvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhodobú životnosť a precízne čepele, a to aj pri maximálnom zaťažení
- Jednozložková rukoväť so širokou objímkou VDE pre bezpečnú prácu
- Indukčne kalené presné čepele
- Povrch celý brúsený a pochrómovaný
- Kĺb s presahom s kovanou osou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 180 mm |
Dĺžka v palcoch (L) | 7 in |
Max. rezný výkon pri priemere stredne tvrdého drôtu | 3,8 mm |
Max. rezný výkon pri priemere tvrdého drôtu | 2,7 mm |
Max. rezný výkon pri priemere tvrdeného pružinového drôtu | 2,2 mm |
Max. rezný výkon pri priemere mäkkého drôtu | 4 mm |
Norma EN | 60900 |
ISO | 5749 |
Materiál rukoväte | plast |
Povrch | Pochrómovaný |