Široký brúsny pás KPF, individuálny
Široký brúsny pás, drevo a dyha, individ. úprava
PAS BRUSNY KPF P180-(B1000-1150MM)
Obj. č. 0583218002
EAN 4047376285538
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Minimálne zanášanie vďaka antistatickej povrchovej úprave
Výsledky s výnimočne dlhou životnosťou.
F-papier, polootvorený rozptyl s antistatickou povrchovou úpravou
- Výnimočne vysoká zaťažiteľnosť brúsnych pásov (napr. pri ciachovaní)
- Zabraňuje predčasnému upchatiu brúsneho pásu
- Optimálna úprava brúsenia
- Nízky dopad brúsneho prachu (jemný prach)
Pásy by sa mali skladovať v suchých, mrazu odolných miestnostiach. Neuchovávajte v blízkosti ohrievačov, studených alebo vlhkých stien, dverí alebo okien alebo priamo na podlahe. Odporúčajú sa skladovacie teploty medzi 18°C a 22°C pri relatívnej vlhkosti od 45 % do 65 %. Pás chráňte pred priamym slnečným svetlom. Ak je to možné, uložte brúsne pásy do pôvodného obalu, kým ich nepoužijete. Uložte brúsne pásy, ktoré boli vybraté z obalu takým spôsobom, aby sa predišlo ich deformácii.
Hárky údajov(X)
Pre brúsky so širokým brúsnym pásom
Ciachovanie, brúsenie predných a bočných dosiek skriniek (dyhovaných), brúsenie komponentov rámu pre skrine z masívneho dreva. Zvlášť vhodné na dyhy, masívne drevo (tvrdé drevo, mäkké drevo, drevo s priečnymi vláknami, živicové drevo) a drevené materiály.
Šírka min./max. | 1000-1150 mm |
Veľkosť mriežky | P180 |
Antistatické vyhotovenie | Áno |
Rozptyl | Polootvorený rozptyl |
Nosný materiál | Papier s gramážou F |
Materiál brusiva | Oxid hlinitý |