Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skladacia maska FMH 4000 V FFP3 NR D S ventilom

Skladacia maska FFP3 FMH 4000 s ventilom

Obj. č. 0899110434
EAN 4065233025554

Cena za zvolené balenie
Skladacia maska FMH 4000 V FFP3 NR D S ventilom

Obj. č. 0899110434

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výkonná, komfortná jednorazová maska FFP3 s optimálnym prispôsobením kontúram tváre
  • Vďaka mäkkým materiálom a špeciálnemu tvaru sa prúd vzduchu počas výdychu odvádza smerom nadol. Pohodlné nosenie aj pre používateľov s okuliarmi.

  • Menší odpor pri výdychu a ľahšie uvoľňovanie vlhkosti a tepla vďaka pohodlnému výdychovému ventilu

  • Na maske je označená trieda filtra pre lepšiu identifikáciu

  • Dokonalá ochrana vďaka optimálnemu usadeniu na tvári

  • Lepšie usadenie vďaka nosovej spone, ktorá je vložená do filtračného materiálu

  • Elastická čelenka so slučkou

  • Môže sa kombinovať s ochrannými okuliarmi Würth na zabezpečenie optimálnej ochrany
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Chráni pred nebezpečnými/jedovatými časticami, prachom, pevnými a kvapalnými aerosólmi, hmlou a dymom, ako aj pred karcinogénnymi látkami, enzýmami a mikroorganizmami (vírusmi, baktériami, hubami) až do 30-násobku hodnoty limitu, napr. pri brúsení a spracovaní bukového, dubového a tropického dreva, v malom rozsahu pri práci s azbestom, pri zváraní, pri práci s baktériami, vírusmi, plesňami a spórami

Typ filtra

FFP3 sventilom

Verzia

S ventilom

Norma EN

149:2001 + A1:2009

Farba

Biela

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie