Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Sklopná kotva W-KDW - HMOZDINA-(W-KDW/MINI)-100-M10X130
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Sklopná kotva W-KDW - HMOZDINA-(W-KDW/MINI)-100-M10X130 - 1

Sklopná kotva W-KDW

Sklopná kotva W-KDW
HMOZDINA-(W-KDW/MINI)-100-M10X130

Obj. č. 0904710003

EAN 4011231849784

Cena za zvolené balenie
Sklopná kotva W-KDW

Obj. č. 0904710003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So strediacim klinom, polyamidovým lemovým puzdrom a šesťhrannou maticou M10, pozinkovaná oceľ. Predovšetkým na upevnenie umývadiel, nástenných toaliet atď. v dutých stenách alebo inštalačných šachtách. S výnimočne veľkou kontaktnou plochou
  • Plne predmontovaná

  • Sklopná kotva sa sama zaistí v podklade

  • Otočná závitová tyč umožňuje individuálne nastavenie každého bodu upevnenia, napr. pri vytváraní sklonu

  • Veľká kontaktná plocha pre mäkké stavebné materiály, aj pri nízkej hĺbke dutiny len 90 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na upevnenie umývadiel, nástenných toaliet, ohrievačov vody, nosných konštrukcií atď. v dutých stenách, inštalačných šachtách. Strediaci tŕň sa používa na vyplnenie vyvŕtaného otvoru a vycentrovanie závitovej tyče.

  • Maximálne bodové zaťaženie na stropoch z lichobežníkových kovových plechov pre potrubia = 0,8 kN/ďalšie pripevnenia = 1,0 kN

Priemer hmoždinky

10 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

130 mm

Priemer otvoru v stavebnom prvku (d Bau)

14 mm

Verzia

S centrovacou zátkou, puzdrom s nákružkom a šesťhrannou maticou

Menovitý priemer vrtáka (d0)

30 mm

Priemer závitu (d Gew)

10 mm

Max. výška upevnenia v oceli (d a)

100 mm

Materiál

Oceľ

Minimálna hĺbka dutiny (h)

90 mm

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

Metrický závit

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Bimetalová okružná píla HSS

PILA VALCOVA HSS BIMETALL

Na použitie so všetkými kovovými materiálmi, ako aj liatym kovom, meďou, bronzom, hliníkom, plastami a drevom
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie