Sklopná kotva W-KDW
Sklopná kotva W-KDW
KOTVA FIXACNA W-KDW
Obj. č. 0904710001
EAN 4011231849760
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So strediacim klinom, polyamidovým lemovým puzdrom a šesťhrannou maticou M10, pozinkovaná oceľ. Predovšetkým na upevnenie umývadiel, nástenných toaliet atď. v dutých stenách alebo inštalačných šachtách. S výnimočne veľkou kontaktnou plochou
- Plne predmontovaná
- Sklopná kotva sa sama zaistí v podklade
- Otočná závitová tyč umožňuje individuálne nastavenie každého bodu upevnenia, napr. pri vytváraní sklonu
- Veľká kontaktná plocha pre mäkké stavebné materiály, aj pri nízkej hĺbke dutiny len 90 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na upevnenie umývadiel, nástenných toaliet, ohrievačov vody, nosných konštrukcií atď. v dutých stenách, inštalačných šachtách. Strediaci tŕň sa používa na vyplnenie vyvŕtaného otvoru a vycentrovanie závitovej tyče.
- Maximálne bodové zaťaženie na stropoch z lichobežníkových kovových plechov pre potrubia = 0,8 kN/ďalšie pripevnenia = 1,0 kN
Priemer hmoždinky | 10 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 180 mm |
Priemer otvoru v stavebnom prvku (d Bau) | 14 mm |
Verzia | S centrovacou zátkou, puzdrom s nákružkom a šesťhrannou maticou |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 30 mm |
Priemer závitu (d Gew) | 10 mm |
Max. výška upevnenia v oceli (d a) | 140 mm |
Materiál | Oceľ |
Minimálna hĺbka dutiny (h) | 145 mm |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!