Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skriňa s posuvnými dverami PRO

Skriňa s posuvnými dverami PRO
SKRINA S POSUV.DVER-ST11-RAL3020

Obj. č. 0957352110
EAN 4046778514833
Cena za zvolené balenie
Skriňa s posuvnými dverami PRO

Obj. č. 0957352110

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robustná skriňa s posuvnými dverami s voliteľnými nastaviteľnými zásuvkami a policami
  • Robustná konštrukcia z oceľového plechu, zváraná s viacnásobným hranovaním

  • Posuvné dvere s upravenými hranami, posilnené a upevnené na kolieskach

  • Vnútorné rozmery zásuvky (Š x H): 881 x 388 mm

  • Nosnosť 60 kg/polica (s rovnomerne rozloženým zaťažením)

  • Zámok s valcovou vložkou chráni obsah pred krádežou


Výhody série PRO:


  • Na výber zo štyroch farieb RAL pre predné panely

  • Zásuvky so 100 % teleskopickým systémom vysúvania, nosnosť až 50 kg (s rovnomerne rozloženým zaťažením)

  • Police a zásuvky nastaviteľné v mriežke 15:15 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer)

1000 x 500 x 1030 mm

Verzia

3 priehradky Š 1000 x H 500 mm

Farba telesa

Žiarivá sivá RAL 7035

Farba dvierok

Dopravná červená RAL 3020

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Regál

PRISL.POLICA -POSUV.SKRYNA-1000

Jednoduchá polica pre policovú jednotku typu PRO FT