Skriňa s posuvnými dverami PRO
Skriňa s posuvnými dverami PRO
SKRINA S POSUV.DVER-ST21-RAL3020
Obj. č.
0957352210
EAN 4046778514888
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustná skriňa s posuvnými dverami s voliteľnými nastaviteľnými zásuvkami a policami
- Robustná konštrukcia z oceľového plechu, zváraná s viacnásobným hranovaním
- Posuvné dvere s upravenými hranami, posilnené a upevnené na kolieskach
- Vnútorné rozmery zásuvky (Š x H): 881 x 388 mm
- Nosnosť 60 kg/polica (s rovnomerne rozloženým zaťažením)
- Zámok s valcovou vložkou chráni obsah pred krádežou
Výhody série PRO:
- Na výber zo štyroch farieb RAL pre predné panely
- Zásuvky so 100 % teleskopickým systémom vysúvania, nosnosť až 50 kg (s rovnomerne rozloženým zaťažením)
- Police a zásuvky nastaviteľné v mriežke 15:15 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 1000 x 500 x 1950 mm |
Verzia | 4 priehradky Š 1000 x H 500 mm |
Farba skrine | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Farebné dvere | Dopravná červená RAL 3020 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!