Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka M6 BFS 6

Závrtná skrutka do ocele BFS 6
KLINCE 3,7X14

Obj. č. 0864111212

EAN 4011231795227

Cena za zvolené balenie
Skrutka M6 BFS 6

Obj. č. 0864111212

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre oceľové konštrukcie
Upozornenie

Praktická rada:


  • Aby ste zabránili preťaženiu spoja medzi skrutkou a montážnym substrátom pôsobením torzných síl, príslušný vnútorný závit je potrebné pevne zaskrutkovať pomocou momentového kľúča

  • Odporúčané uťahovacie momenty: M6/M8

  • Betónové povrchy: 4 Nm/6 Nm

  • Oceľové povrchy: 6 Nm/8 Nm

Všetky klince sú vhodné pre sekundárne pripevnenie (bez všeobecného stavebného povolenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia byť určené pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Dĺžka drieku (Ls)

14 mm

Priemer stopky (ds)

3,7 mm

Priemer hlavy ( dk)

8 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (Lg)

10 mm

Druh závituxmenovitý priemer

M6

Kategória zariadenia

Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (jednorazová súprava pre jednoduché upevnenia), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie