Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka M8 BFB 8

KOLIK CONC-BFB8-LT15-LS27-M8

Obj. č. 0864081527

EAN 4011231794510

Cena za zvolené balenie
Skrutka M8 BFB 8

Obj. č. 0864081527

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre betónový podklad (betón štandardnej hmotnosti ≥ C 12/15 ≤ C 50/60
Upozornenie

Praktická rada:


  • Príslušný vnútorný závit je potrebné pevne zaskrutkovať pomocou momentového kľúča, aby ste zabránili preťaženiu spoja medzi skrutkou a montážnym substrátom pôsobením torzných síl.

  • Odporúčané uťahovacie momenty: M6/M8

  • Betónové podklady: 4 Nm/6 Nm

  • Oceľové povrchy: 6 Nm/8 Nm

Všetky skrutky sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez technického schválenia). Maximálna pevnosť jednotlivých pripevnení v ťahu je na rozhodnutí používateľa a musí sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo vyťahovacích testov.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Dĺžka drieku (Ls)

29 mm

Priemer stopky (Øds)

4,0 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (Lg)

10 mm

Druh závituxmenovitý priemer

M8

Kategória zariadenia

Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (jednorazová súprava pre jednoduché upevnenia), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie