Skrutka do betónu W-BS Compact, typ P, šošovkovitá hlava
Skrutka do betónu W-BS/P Compact
Obj. č. 5929516028
EAN 4065746504638



Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Rýchla, jednoduchá inštalácia
- Možnosť montáže rukou
- Ekonomické a efektívne montážne riešenie
3 rôzne priemery hláv na všestrannú aplikáciu
- Typ P so šošovkovitou hlavou s priemerom 14 mm
- Typ SP s veľmi malou šošovkovitou hlavou s priemerom 10,5 mm
- Typ LP s veľmi veľkou šošovkovitou hlavou s priemerom 17,6 mm
Európske technické posúdenie ETA-15/0091 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme v betóne:
- Statické a kvázistatické zaťaženie
- Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90, R120
Kapacita zaťaženia v ťahu v betónových doskách s dutým jadrom – odborná správa č. 21641 – 2016
- Skrutku W-BS Compact sa odporúča inštalovať manuálne
- Ak sa na montáž použije akumulátorový vŕtací skrutkovač, odporúča sa na mieste vykonať najmenej päť predbežných skúšok, aby sa zaistilo správne nastavenie skrutkovača a zabránilo nadmernému utiahnutiu skrutky W-BS Compact. Odporúča sa začať s najnižším nastavením uťahovacieho momentu skrutkovača a v prípade potreby ho zvýšiť
- Na inštaláciu nepoužívajte tangenciálny úderový skrutkovač





Európske technické posúdenie ETA-15/0091 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme v betóne:
- Statické a kvázistatické zaťaženie
- Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90, R120
Kapacita zaťaženia v ťahu v betónových doskách s dutým jadrom – odborná správa č. 21641 – 2016
Hárky údajov(X)
Kotvy v redundantnom nenosnom systéme, s európskym technickým posúdením:
- V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)
- Upevňovacie prvky pri vystavení požiaru
Vhodné na upevnenie nízkych záťaží v betóne:
Ekonomické a efektívne montážne riešenie pre množstvo elektrických, potrubných a HVAC aplikácií alebo upevnenie demontovateľného príslušenstva:
- Typ P: Montáž kovových profilov, montážnych líšt, rozperných závesných držiakov, plechov atď. pri inštalácii na mieste
- Typ LP s veľkou šošovkovitou hlavou: Montáž prvkov, ako sú napr. montážne lišty, profily, plechy atď., keď sa vyžaduje veľký kontaktný povrch
- Typ SP s malou šošovkovitou hlavou: Montáž prvkov, ako sú napr. kovové viacnásobné držiaky káblov, káblové svorky, potrubné svorky, káblové spony, stropné závesné držiaky, profily, konzoly atď.
Typ W-BS Compact (pozinkovaná oceľ) možno používať len v suchých interiérových podmienkach.
Veľkosť ukotvenia | 6 mm |
Priemer závitu | 7 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 28 mm |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Priemer hlavy | 10,5 mm |
Max. výška upevnenia (t fix) | 3 mm |
Vnútorný pohon | TX30 |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 6,0 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 28 mm |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Oceľ |
Hĺbka osadenia (h nom) | 25 mm |
Minimálna hrúbka stavebného prvku (h min) | 80 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 8,0 mm |
Schválenie | ETA-15/0091 |
Priemer ostrí vrtáka (d cut) | 6,40 mm |
Technické údaje v betóne – kotvy v redundantnom nenosnom systéme v súlade s posúdením ETA-15/0091 | ||
Veľkosť ukotvenia | [mm] | 6 |
Menovitá dĺžka záberu závitu | hnom [mm] ≥ | 25 |
Prípustné zaťaženie vo všetkých smeroch v popraskanom a nepopraskanom betóne C20/25 až C50/601 | Fzul [kN] = | 0,43 |
Prípustný ohybový moment | Mzul [Nm] | 7,9 |
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-15/0091 | ||
1) Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu regulované v rámci schválenia a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov γF = 1,4. Informácie o kombinovaní ťahového a priečneho zaťaženia, vplyve vzdialenosti od okraja a skupinách kotviacich prvkov sú uvedené v Usmerneniach európskeho technického schválenia (ETAG), príloha C. |
Parametre inštalácie v betóne | ||
Veľkosť kotvy | 6 | |
Rozstup | scr,N [mm] | 200 |
Vzdialenosť od okraja | ccr,N [mm] | 150 |
Minimálna hrúbka prvku | hmin [mm] | 80 |
Dĺžka kotvy vo vyvŕtanom otvore | hnom ≥ [mm] | 25 |
Hrúbka upevnenia | tfix [mm] = | l-hnom |
Menovitý priemer vrtáka | d0 [mm] | 6 |
Priemer reznej hrany | dcut ≤ [mm] | 6,35 |
Hĺbka vŕtaného otvoru | h1 ≥ [mm] | 28 |
Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku | df ≤ [mm] | 8 |
Uťahovací moment | Tinst [Nm] | 10 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!