Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutka do betónu W-BS Compact, typ P, šošovkovitá hlava - KOTVA SKRUTKOVÁ DO BETÓNU TX3-A2K-3-6X28 Skrutka do betónu W-BS Compact, typ P, šošovkovitá hlava - KOTVA SKRUTKOVÁ DO BETÓNU TX3-A2K-3-6X28
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Skrutka do betónu W-BS Compact, typ P, šošovkovitá hlava - KOTVA SKRUTKOVÁ DO BETÓNU TX3-A2K-3-6X28 - 1
Skrutka do betónu W-BS Compact, typ P, šošovkovitá hlava - KOTVA SKRUTKOVÁ DO BETÓNU TX3-A2K-3-6X28 - 2

Skrutka do betónu W-BS Compact, typ P, šošovkovitá hlava

Skrutka do betónu W-BS/P Compact
KOTVA SKRUTKOVÁ DO BETÓNU TX3-A2K-3-6X28

Obj. č. 5929506028

EAN 4053479843452

Cena za zvolené balenie
Skrutka do betónu W-BS Compact, typ P, šošovkovitá hlava

Obj. č. 5929506028

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jednoduchá inštalácia pomocou akumulátorového skrutkovača. Zabraňuje zásahom do výstuže vďaka veľmi malej hĺbke osadenia. Do betónu, so šošovkovitou hlavou, pozinkovaná oceľ
  • Rýchla, jednoduchá inštalácia

  • Možnosť montáže rukou

  • Ekonomické a efektívne montážne riešenie


3 rôzne priemery hláv na všestrannú aplikáciu


  • Typ P so šošovkovitou hlavou s priemerom 14 mm

  • Typ SP s veľmi malou šošovkovitou hlavou s priemerom 10,5 mm

  • Typ LP s veľmi veľkou šošovkovitou hlavou s priemerom 17,6 mm
Doklad o výkone (Pub)

Európske technické posúdenie ETA-15/0091 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme v betóne:


  • Statické a kvázistatické zaťaženie

  • Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90, R120


Kapacita zaťaženia v ťahu v betónových doskách s dutým jadrom – odborná správa č. 21641 – 2016

Upozornenie
  • Skrutku W-BS Compact sa odporúča inštalovať manuálne

  • Ak sa na montáž použije akumulátorový vŕtací skrutkovač, odporúča sa na mieste vykonať najmenej päť predbežných skúšok, aby sa zaistilo správne nastavenie skrutkovača a zabránilo nadmernému utiahnutiu skrutky W-BS Compact. Odporúča sa začať s najnižším nastavením uťahovacieho momentu skrutkovača a v prípade potreby ho zvýšiť

  • Na inštaláciu nepoužívajte tangenciálny úderový skrutkovač
Oblasť použitia

Európske technické posúdenie ETA-15/0091 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme v betóne:


  • Statické a kvázistatické zaťaženie

  • Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90, R120


Kapacita zaťaženia v ťahu v betónových doskách s dutým jadrom – odborná správa č. 21641 – 2016

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Kotvy v redundantnom nenosnom systéme, s európskym technickým posúdením:


  • V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)

  • Upevňovacie prvky pri vystavení požiaru


Vhodné na upevnenie nízkych záťaží v betóne:


Ekonomické a efektívne montážne riešenie pre množstvo elektrických, potrubných a HVAC aplikácií alebo upevnenie demontovateľného príslušenstva:


  • Typ P: Montáž kovových profilov, montážnych líšt, rozperných závesných držiakov, plechov atď. pri inštalácii na mieste

  • Typ LP s veľkou šošovkovitou hlavou: Montáž prvkov, ako sú napr. montážne lišty, profily, plechy atď., keď sa vyžaduje veľký kontaktný povrch

  • Typ SP s malou šošovkovitou hlavou: Montáž prvkov, ako sú napr. kovové viacnásobné držiaky káblov, káblové svorky, potrubné svorky, káblové spony, stropné závesné držiaky, profily, konzoly atď.


Typ W-BS Compact (pozinkovaná oceľ) možno používať len v suchých interiérových podmienkach.

Veľkosť ukotvenia

6 mm

Priemer závitu

7 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

28 mm

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Priemer hlavy

14 mm

Max. výška upevnenia (t fix)

3 mm

Vnútorný pohon

TX30

Menovitý priemer vrtáka (d0)

6,0 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

28 mm

Povrch

Pozinkované

Materiál

Oceľ

Hĺbka osadenia (h nom)

25 mm

Minimálna hrúbka stavebného prvku (h min)

80 mm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

8,0 mm

Schválenie

ETA-15/0091

Priemer ostrí vrtáka (d cut)

6,40 mm

Technické údaje v betóne – kotvy v redundantnom nenosnom systéme v súlade s posúdením ETA-15/0091
Veľkosť ukotvenia [mm] 6
Menovitá dĺžka záberu závitu hnom [mm] ≥ 25
Prípustné zaťaženie vo všetkých smeroch v popraskanom a nepopraskanom betóne C20/25 až C50/601 Fzul [kN] = 0,43
Prípustný ohybový moment Mzul [Nm] 7,9
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-15/0091
Parametre inštalácie v betóne
Veľkosť kotvy 6
Rozstup scr,N [mm] 200
Vzdialenosť od okraja ccr,N [mm] 150
Minimálna hrúbka prvku hmin [mm] 80
Dĺžka kotvy vo vyvŕtanom otvore hnom ≥ [mm] 25
Hrúbka upevnenia tfix [mm] = l-hnom
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 6
Priemer reznej hrany dcut ≤ [mm] 6,35
Hĺbka vŕtaného otvoru h1 ≥ [mm] 28
Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku df ≤ [mm] 8
Uťahovací moment Tinst [Nm] 10
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit TX 1/4

BIT TX30 CERVENY 1/4 L25MM

Krátke vyhotovenie pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Príklepový vrták Plus Quadro-L Vario

VRTAK PLUS Q D6 L165 PL100

Ideálne riešenie pre výstuže a tvrdé materiály, vyznačuje sa symetrickou hlavou z jedného kusa so štyrmi reznými hranami a podávacou skrutkovicou Vario so štyrmi špirálami so zosilneným
x 2 ks
Montážna koľajnica s C-profilom VARIFIX® 26/18

LISTA MONTAZNA TYP C 2000MM

Rôzne možnosti pripevnenia so širokým radom systémových komponentov
x 10 m
Sprej so stlačeným vzduchom

STLACENY VZDUCH V SPREJI 200ML

Jednoduché odstránenie prachu z ťažko prístupných miest
Sací zvon

ODSAVACIA HUBICA PRI VRTANI

Adaptér vysávača na odsávanie prachu pri vŕtaní alebo čistenie otvorov
Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 12 COMPACT

AKU SKRUTKOVAC M-CUBE ABS12 COMPACT

Výnimočne kompaktný a výkonný akumulátorový vŕtací skrutkovač na všeobecné aplikácie vŕtania a skrutkovania
x 1 ks
Vyfukovací balónik na mechanické vyčistenie vŕtaného otvoru

CERPADLO NA CISTENIE OTVOROV

Na čistenie vŕtaných dier s menším priemerom