Ponorné čerpadlo Classic
Ponorné čerpadlo Classic
PONORNA PUMPA (SIMO CLASSIC)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Hliníkové puzdro s vypaľovaným lakom
- Motor naplnený olejom na nepretržitú prevádzku s ochranou proti preťaženiu
- Samonasávacie
Zariadenie nie je vhodné na používanie so slanou vodou.
Výtlačná výška, m | Výkon, l/min |
Technické údaje | |
1 | 70 |
2 | 63 |
3 | 55 |
4 | 43 |
5 | 28 |
6 | 10 |
Hárky údajov(X)
Odčerpávanie zaplavených pivníc a nízkopoložených častí budov. Odvodňovacie šachty a vsakovacie jamy. Odčerpávanie vody zo záhradných jazierok a bazénov, keď sa v nich nenachádzajú osoby. Odsávanie vody pri jadrovom vŕtaní a rezaní betónu. Vyprázdňovanie a plnenie zásobníkov.
Dopravovaný objem max. | 70 l/min |
Výška dodávky max. | 6 m |
Menovité napätie | 230 V/AC |
Menovitý prúd | 1 A |
Výkon motora | 190 W |
Hmotnosť stroja | 5 kg |
Prípojný závit | 1/2 inch |
Dĺžka kábla | 10 m |
Výška zvyšnej vody | 2 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!