Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutka do betónu, závrtná skrutka W-BS/A4 - ANC-(W-BS/ST)-A4-WS9-M12X55-80-10X160 Skrutka do betónu, závrtná skrutka W-BS/A4 - ANC-(W-BS/ST)-A4-WS9-M12X55-80-10X160
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/zAQms9B8E_Y

Skrutka do betónu, závrtná skrutka W-BS/A4 - ANC-(W-BS/ST)-A4-WS9-M12X55-80-10X160 - 1
Skrutka do betónu, závrtná skrutka W-BS/A4 - ANC-(W-BS/ST)-A4-WS9-M12X55-80-10X160 - 2

Skrutka do betónu, závrtná skrutka W-BS/A4

Skrutka do betónu, W-BS A4, typ ST, nehrdz. oc. A4

Obj. č. 5929261080

EAN 4046777702149

Cena za zvolené balenie
Skrutka do betónu, závrtná skrutka W-BS/A4

Obj. č. 5929261080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálna na upevnenie externého príslušenstva, ktoré musí byť neskôr odinštalované, nehrdzavejúca oceľ A4

Mimoriadne flexibilné na použitie


Tri hĺbky ukotvenia (veľkosti 6 – 14) a veľké množstvo typov



Upevnenie možno po inštalácii upraviť až dvakrát


(Veľkosti 8 – 14), napríklad na zarovnanie zábradlí alebo kotviacich dosiek (postupujte podľa montážnych pokynov v povolení alebo priloženom letáku)



  • Vysoká zaťažiteľnosť

  • Prakticky nulové rozšírenie, čo umožňuje zachovať minimálne vzdialenosti medzi osami a okrajmi

  • Veľmi rýchla a jednoduchá inštalácia

  • Nie je potrebný žiadny krútiaci moment pri inštalácii

  • Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
Doklad o výkone (Pub)

ETA-16/0043 pre individuálne pripevnenie


Možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón (veľkosti 6 – 14), seizmické vlastnosti kategórie C1 (veľkosti 8 – 14)



Protipožiarna odolnosť


R30, R60, R90, R120; technická správa TR020 (zahrnutá v schváleniach)

Upozornenie

Od veľkosti 8 odporúčame použiť na inštaláciu vhodný tangenciálny úderový skrutkovač.


Ak je niekoľko ukotvení za sebou v rovnakom smere záťaže, len jedno ukotvenie je umiestnené pre kolmé zaťaženia.

Oblasť použitia

ETA-16/0043 pre individuálne pripevnenie


Možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón (veľkosti 6 – 14), seizmické vlastnosti kategórie C1 (veľkosti 8 – 14)



Protipožiarna odolnosť


R30, R60, R90, R120; technická správa TR020 (zahrnutá v schváleniach)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Individuálne pripojenie


Štandardný betón C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón, seizmická výkonnostná kategória C1 pre veľkosti 8 – 14)



Ideálna na upevnenia, ktoré si vyžadujú odmontovanie pripojeného prvku Vhodné na pripevnenie


napr. oceľových konštrukcií, podpier, trámov, systémov oplotenia, bariér



Možno použiť v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom proti tlaku (bez schválenia)



W-BS/A4 (nehrdzavejúca oceľ A4) sa môže používať v suchých vnútorných priestoroch, vonku (vrátane použitia v priemyselných atmosférach a pobrežných oblastiach) alebo vo vlhkých miestnostiach, pokiaľ nejde o mimoriadne agresívne podmienky

Veľkosť ukotvenia

10 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

160 mm

Prípojný závit

M12

Výška upevnenia (t fix 1)

80 mm

Výška upevnenia (t fix 2)

60 mm

Výška upevnenia (t fix 3)

50 mm

Priemer závitu

12 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

10,0 mm

Hĺbka otvoru (h 1.1)

65 mm

Hĺbka otvoru (h 1, 2)

85 mm

Hĺbka otvoru (h 1, 3)

95 mm

Hĺbka osadenia (h nom1)

55 mm

Hĺbka osadenia (h nom2)

75 mm

Hĺbka osadenia (h nom3)

85 mm

Vonkajšie upínanie

WS9

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

14,0 mm

Tvar hlavy

S pripojovacím závitom (metrické)

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie