Skrutka do betónu, závrtná skrutka W-BS/A4
Skrutka do betónu, W-BS A4, typ ST, nehrdz. oc. A4
KOTVA (W-BS/BT) A4 WS9 M12X35-60-10X140
Obj. č. 5929261060
EAN 4046777702132
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne flexibilné na použitie
Tri hĺbky ukotvenia (veľkosti 6 – 14) a veľké množstvo typov
Upevnenie možno po inštalácii upraviť až dvakrát
(Veľkosti 8 – 14), napríklad na zarovnanie zábradlí alebo kotviacich dosiek (postupujte podľa montážnych pokynov v povolení alebo priloženom letáku)
- Vysoká zaťažiteľnosť
- Prakticky nulové rozšírenie, čo umožňuje zachovať minimálne vzdialenosti medzi osami a okrajmi
- Veľmi rýchla a jednoduchá inštalácia
- Nie je potrebný žiadny krútiaci moment pri inštalácii
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
ETA-16/0043 pre individuálne pripevnenie
Možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón (veľkosti 6 – 14), seizmické vlastnosti kategórie C1 (veľkosti 8 – 14)
Protipožiarna odolnosť
R30, R60, R90, R120; technická správa TR020 (zahrnutá v schváleniach)
Od veľkosti 8 odporúčame použiť na inštaláciu vhodný tangenciálny úderový skrutkovač.
Ak je niekoľko ukotvení za sebou v rovnakom smere záťaže, len jedno ukotvenie je umiestnené pre kolmé zaťaženia.
ETA-16/0043 pre individuálne pripevnenie
Možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón (veľkosti 6 – 14), seizmické vlastnosti kategórie C1 (veľkosti 8 – 14)
Protipožiarna odolnosť
R30, R60, R90, R120; technická správa TR020 (zahrnutá v schváleniach)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Individuálne pripojenie
Štandardný betón C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón, seizmická výkonnostná kategória C1 pre veľkosti 8 – 14)
Ideálna na upevnenia, ktoré si vyžadujú odmontovanie pripojeného prvku Vhodné na pripevnenie
napr. oceľových konštrukcií, podpier, trámov, systémov oplotenia, bariér
Možno použiť v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom proti tlaku (bez schválenia)
W-BS/A4 (nehrdzavejúca oceľ A4) sa môže používať v suchých vnútorných priestoroch, vonku (vrátane použitia v priemyselných atmosférach a pobrežných oblastiach) alebo vo vlhkých miestnostiach, pokiaľ nejde o mimoriadne agresívne podmienky
Veľkosť ukotvenia | 10 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 140 mm |
Prípojný závit | M12 |
Výška upevnenia (t fix 1) | 60 mm |
Výška upevnenia (t fix 2) | 40 mm |
Výška upevnenia (t fix 3) | 30 mm |
Priemer závitu | 12 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 10,0 mm |
Hĺbka otvoru (h 1.1) | 65 mm |
Hĺbka otvoru (h 1, 2) | 85 mm |
Hĺbka otvoru (h 1, 3) | 95 mm |
Hĺbka osadenia (h nom1) | 55 mm |
Hĺbka osadenia (h nom2) | 75 mm |
Hĺbka osadenia (h nom3) | 85 mm |
Vonkajšie upínanie | WS9 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 14,0 mm |
Tvar hlavy | S pripojovacím závitom (metrické) |