Skrutka do fasády Faba typ BZ so šesťhrannou hlavou a tesniacou podložkou
SKRUTKA-6HR-BZ-PODL-22-A2-SW3/8-6,3X64
Obj. č. 020126364
EAN 4011231258616
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Prídavné pozinkovanie skrutky neslúži na ochranu proti korózii, ale v kombinácii s povrchovou úpravou proti treniu zabezpečuje spoľahlivé vytvorenie závitu skrutky z nehrdzavejúcej ocele v oceľových podkladoch
- Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM
- Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184 pre oceľ/oceľ, hliník/oceľ a hliník/hliník
- Podľa schválenia ETA-13/0210 je taktiež vhodná na montáž sendvičových prvkov od dĺžky ≥ 50 mm na oceľové podklady
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Pozinkované |
Materiál tesniacej podložky | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch tesniaceho krúžku | Bez povrchovej úpravy |
Materiál tesnenia | Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | S čapom |
Podzemné | Oceľ, Hliník |
Menovitý priemer (d1) | 6,3 mm |
Dĺžka (l1) | 64 mm |
Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2) | 22 mm |
Hrúbka podložky (h1) | 4 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS3/8 |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 2 mm |
Schválenie | ETA-10/0184 |
Dĺžka závitu | 61 mm |
| Tabuľka vŕtaných otvorov pre skrutky FABA® typu BZ | |||||
| Hrúbka komponentu II [mm] (oceľová podkladová konštrukcia) | 1,25 | 1,50 | 2,0 – 5,9 | 6,0 – 6,9 | ≥ 7,0 |
| Priemer vŕtaného otvoru (mm) | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,7 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!