Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutka do izolácie W-IS - HMOZDINA-(W-IS)-(A2K)-WHITE-100-7X125
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Skrutka do izolácie W-IS - HMOZDINA-(W-IS)-(A2K)-WHITE-100-7X125 - 1

Skrutka do izolácie W-IS

Skrutka do izolácie, W-IS
HMOZDINA-(W-IS)-(A2K)-WHITE-100-7X125

Obj. č. 0905026125

EAN 4052703174546

Cena za zvolené balenie
Skrutka do izolácie W-IS

Obj. č. 0905026125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na pripevnenie panelov z drevenej vlny a viacvrstvových panelov do betónu
  • S bielou hlavou skrutky (RAL 9003) a štruktúrou drevenej vlny, pozinkovaná oceľ

  • Objímka: TX 30

  • Inštalácia zatlačením

  • Okamžitá vysoká zaťažiteľnosť

  • Malá hĺbka vŕtaného otvoru (h0 = 25 mm)

  • Malý priemer vŕtaného otvor (d0 = 6 mm)

  • Minimálna hĺbka ukotvenia

  • Rýchla a ľahká inštalácia zaskrutkovaním izolačnej skrutky

  • Prakticky žiadny expanzný efekt

  • Ľahko sa úplne odstráni

  • Rýchla a ľahká inštalácia pomocou akumulátorového skrutkovača alebo tangenciálnym úderovým skrutkovačom

  • Integrovaná krytka z plastu spomaľujúceho horenie
Doklad o výkone (Pub)

Požiarna odolnosť (kotviaci podklad: betón C20/25): F90 = 0,015 kN, vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-02:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)

Upozornenie

Hmoždinku je možné použiť na upevnenie izolačných materiálov na vnútorné stropy, ak celková hmotnosť tepelnej izolácie a krycieho materiálu nepresahuje 15 kg/m2.

Požiarna odolnosť (kotviaci podklad: betón C20/25): F90 = 0,015 kN, vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-02:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na pripevnenie všetkých druhov izolačných panelov k betónovým stropom a stenám (C20/25)

  • Na pripevnenie panelov z drevenej vlny a viacvrstvových panelov k betónovým stropom a stenám

  • Vhodné na pripevnenie stropných izolačných panelov, akustických panelov, panelov z drevenej vlny a viacvrstvových panelov k betónovým stropom a stenám (napr. stropy garáží, stropy pivníc)

Dĺžka

125 mm

Max. výška upevnenia (t fix)

100 mm

Priemer hlavy

37 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

6 mm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

8,0 mm

Hĺbka osadenia (h nom)

25 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

30 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Technické údaje: Betón
Kotva W-IS
Odporúčané zaťaženie bez vystavenia ohňu Frec = C20/25 [kN] 0,15
Protipožiarna kategória F90 [kN] 0,015
Parametre inštalácie: Betón
Kotva W-IS
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 6
Priemer vŕtaného otvoru dcut ≤ [mm] 6,25
Hĺbka vŕtaného otvoru h1 ≥ [mm] 30
Hĺbka osadenia puzdra kotvy hnom [mm] 25
Priechodný otvor v upevňovanej časti df ≤ [mm] 8,0
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vyfukovací balónik na mechanické vyčistenie vŕtaného otvoru

CERPADLO NA CISTENIE OTVOROV

Na čistenie vŕtaných dier s menším priemerom
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie