Skrutka do izolácie W-IS
Skrutka do izolácie, W-IS
HMOZDINA-(W-IS)-(A2K)-WHITE-75-7X100
Obj. č. 0905026100
EAN 4052703165872
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- S bielou hlavou skrutky (RAL 9003) a štruktúrou drevenej vlny, pozinkovaná oceľ
- Objímka: TX 30
- Inštalácia zatlačením
- Okamžitá vysoká zaťažiteľnosť
- Malá hĺbka vŕtaného otvoru (h0 = 25 mm)
- Malý priemer vŕtaného otvor (d0 = 6 mm)
- Minimálna hĺbka ukotvenia
- Rýchla a ľahká inštalácia zaskrutkovaním izolačnej skrutky
- Prakticky žiadny expanzný efekt
- Ľahko sa úplne odstráni
- Rýchla a ľahká inštalácia pomocou akumulátorového skrutkovača alebo tangenciálnym úderovým skrutkovačom
- Integrovaná krytka z plastu spomaľujúceho horenie
Požiarna odolnosť (kotviaci podklad: betón C20/25): F90 = 0,015 kN, vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-02:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)
Hmoždinku je možné použiť na upevnenie izolačných materiálov na vnútorné stropy, ak celková hmotnosť tepelnej izolácie a krycieho materiálu nepresahuje 15 kg/m2.
Požiarna odolnosť (kotviaci podklad: betón C20/25): F90 = 0,015 kN, vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-02:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)
Hárky údajov(X)
- Na pripevnenie všetkých druhov izolačných panelov k betónovým stropom a stenám (C20/25)
- Na pripevnenie panelov z drevenej vlny a viacvrstvových panelov k betónovým stropom a stenám
- Vhodné na pripevnenie stropných izolačných panelov, akustických panelov, panelov z drevenej vlny a viacvrstvových panelov k betónovým stropom a stenám (napr. stropy garáží, stropy pivníc)
Dĺžka | 100 mm |
Max. výška upevnenia (t fix) | 75 mm |
Priemer hlavy | 37 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 6 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 8,0 mm |
Hĺbka osadenia (h nom) | 25 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 30 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
| Technické údaje: Betón | ||
| Kotva | W-IS | |
| Odporúčané zaťaženie bez vystavenia ohňu | Frec = C20/25 [kN] | 0,15 |
| Protipožiarna kategória | F90 [kN] | 0,015 |
| Parametre inštalácie: Betón | ||
| Kotva | W-IS | |
| Menovitý priemer vrtáka | d0 [mm] | 6 |
| Priemer vŕtaného otvoru | dcut ≤ [mm] | 6,25 |
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h1 ≥ [mm] | 30 |
| Hĺbka osadenia puzdra kotvy | hnom [mm] | 25 |
| Priechodný otvor v upevňovanej časti | df ≤ [mm] | 8,0 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!